Szczypce uniwersalne DIN ISO 5746

Szczypce uniwersalne ZEBRA DIN ISO 5746
SZCZYPCE ZEBRA UNIWERSALNE 180 MM
ZEBRA

Nr art. 071401 555
EAN 4050642466500

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do chwytania, przytrzymywania i cięcia twardych oraz miękkich drutów i przewodów
  • Wysokiej jakości stal narzędziowa zapewnia dużą żywotność oraz precyzję chwytania i cięcia powierzchni

  • Wyjątkowo długie ostrze nadające się również do grubszych przewodów

  • Ergonomiczny i antypoślizgowy wygodny uchwyt 2-częściowy z wąskim profilem kołnierza dla zapewnienia wygody pracy i optymalnego przekazu siły

  • Hartowane indukcyjnie precyzyjne ostrza

  • Wyprofilowana frezowana szczelina do chwytania okrągłych materiałów

  • Powierzchnia: Całkowicie szlifowana i chromowana

  • Połączenie: Połączenie zakładkowe
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość (L)

180 mm

Maks. średnica przecinanego drutu o średniej twardości

3,4 mm

Maks. średnica przecinanego drutu twardego

2,2 mm

Wydajność cięcia kabli aluminiowych/miedzianych o średnicy maks.

12 mm

Powłoka

Chromowana

Długość w calach (L)

7 in

Materiał

Stal

Materiał uchwytu

Tworzywo sztuczne 2-składnikowe

Maks. pole przekroju przecinanego drutu ALU/CU

16 mm²

ISO

5746