Mechaniczne ręczne szczypce zaciskowe
Szczypce do zaciskania, zaciskanie sześciokątne
SZCZYPCE DO ZACISK.POL.KON.10-120MM2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Obrotowe wkładki zaciskowe
- Niewymagający wysiłku uchwyt
- Dokładna identyfikacja rozmiarów wkładek zaciskowych
Materiały dodatkowe(X)
Do drutu miedzianego
Przeznaczone do | Dostępne w handlu końcówki kablowe rurowe i tulejki łączące (podobne do DIN) |
Szerokość tłoczenia | 5 mm |
Min./maks. powierzchnia nacisku | 10-120 mm² |
Długość | 660 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3656 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!