Szekla
Szekla, stal ocynkowana, prosta
SZEKLA A GR0.1 OC M5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Element łączący
- Do holowania pojazdów silnikowych
- Do wydłużania lin i łańcuchów
- Rozmiar M5–M12 zakrzywiony
- Rozmiar M16–48 kuty
Materiały dodatkowe(X)
Obciążalność | 100 kg |
Rodzaj gwintu x średnica trzpienia szekli | M 5 mm |
Wewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b1) | 7 mm |
Zewnętrzna szerokość łącznika kabłąkowego (b2) | 15 mm |
Średnica łącznika kabłąkowego (d1) | 5 mm |
Wewnętrzna wysokość łącznika kabłąkowego (środek trzpienia) (h1) | 18 mm |
Konstrukcja | Zakrzywiony |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Kształt | A |
Wielkość znamionowa | 0,1 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |