Szeroki pas szlifierski

Szeroki pas szlifierski do drewna i forniru
PAS_SZLIF_KPF_1100X1900_P150
ZEBRA

Nr art. 0583215191
EAN 4047376042131
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Baza F-papierowa z ziarnem z tlenku glinu, rozproszenie półotwarte, do bardzo wysokich obciążeń (np. kalibracja). Możliwość uniwersalnego stosowania do wszystkich typów drewna oraz do szlifowania płyt powlekanych melaminą.

Minimalne zatykanie dzięki wyposażeniu antystatycznemu


W rezultacie bardzo długa żywotność.



F-papier, rozproszenie półotwarte z wyposażeniem antystatycznym


  • Bardzo wysoka nośność podłoża pasów szlifierskich (np. kalibracja)

  • Zapobiega zbyt szybkiemu zatykaniu się pasa szlifierskiego

  • Optymalny wzór szlifowania

  • Niskie oddziaływanie pyłu szlifierskiego (drobne cząsteczki pyłu)
Uwaga

Pasy powinny być przechowywane w suchych, nienarażonych na przymrozki pomieszczeniach. Nie przechowywać w pobliżu urządzeń grzewczych, zimnych lub wilgotnych ścian, drzwi lub okien, nie przechowywać bezpośrednio na podłodze. Zalecana temperatura przechowywania pomiędzy 18°C a 22°C przy wilgotności względnej od 45% do 65%. Chronić pasy przed bezpośrednim światłem słonecznym. Jeśli to możliwe, przechowywać pasy szlifierskie w oryginalnym opakowaniu aż do czasu użycia. Pasy szlifierskie wyjęte z opakowań przechowywać w sposób zapobiegający odkształceniom.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do maszyn szlifierskich z szerokim pasem


Kalibracja, szlifowanie przednich części szafek oraz paneli bocznych, szlifowanie elementów ramy szafek z litego drewna. Doskonałe rozwiązanie zwłaszcza do fornirów, drewna litego (drewna twardego, drewna miękkiego, drewna czeczotowatego, drewien żywicznych) i materiałów drewnianych.

Szerokość x długość

1100 mm x 1900 mm

Rozmiar ziarna

P150

Antystatyczne

Tak

Rozproszenie

Rozproszenie pół otwarte

Nośnik

Papier F

Materiał ścierny

Tlenek glinu