Tuleja dystansowa sześciokątna ze stali galwanizowanej
Tuleja dystansowa, stal ocynkowana, łeb sześciok.
MUFA DYSTANSOWA-6KT-SW11-(A2K)-M8X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa | M8 |
Długość (l) | 50 mm |
Rozmiar klucza (s) | 11 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Klasa własności | 4 |
Szerokość pomiędzy narożnikami (e) | 12,16 mm |
Średnica znamionowa | 8 mm |