Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE
Bezprzewodowa szlifier kątowa EWS 18-125 P COMPACT
SZLIFIERKA KĄTOWA-AWS 18-125P COMPT-SOLO
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stałe monitorowanie silnika z funkcją wyświetlania aktualnego obciążenia LED
Dioda LED na głowicy przekładni ostrzega o przeciążeniu. Jeśli silnik jest przeciążony przez dłuższy czas lub zaciął się, elektroniczna funkcja ochrony silnika wyłącza silnik.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Zdejmowalna siatka na otworach wentylacyjnych zapewnia dodatkową ochronę przed pyłem. Łatwe czyszczenie zapylonej siatki.
Bezpieczna praca
Wyłącznik bezpieczeństwa i funkcja hamulca zapewniają szybkie zatrzymanie tarczy po zwolnieniu przełącznika.
Szybkie dostosowanie do różnych zastosowań
Beznarzędziowy system nakrętek mocujących i beznarzędziowa regulacja osłony zabezpieczającej
Wygodna, bezwysiłkowa praca
Wysoce kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja z dodatkowym uchwytem przeciwdrganiowym
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Rodzaj gwintu x średnica gwintu wrzeciona | M14 |
Maks. obroty jałowe | 11000 obr/min |
Maks. średnica tarczy | 125 mm |
Ciężar bez akumulatora | 1,98 kg |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!