Taśma do uszczelniania gwintów
Włókno uszczelniające do gwintów
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwe wyrównanie i regulacja
- Nie są wymagane dodatkowe pasty
Badania DVGW dla rur gazowych, rur wody pitnej (zimnej/gorącej) i rur grzewczych zgodnie z aprobatą NV-5142BP7097 klasa ARp
Badania DVGW dla rur gazowych, rur wody pitnej (zimnej/gorącej) i rur grzewczych zgodnie z aprobatą NV-5142BP7097 klasa ARp
Materiały dodatkowe(X)
Doskonale nadaje się do przewodów sprężonego powietrza, hydraulicznych, pneumatycznych i różnych innych zastosowań.
Do uszczelniania połączeń na gwincie (gwint metalowy do 4 cali, gwint z tworzywa sztucznego do 1½ cala): instalacje zimnej i ciepłej wody pitnej, gorącej wody +130°C, grzewcze i gazowe
Przeszlifować zgrubnie gwint. Zaczynając od początku gwintu, owinąć taśmę uszczelniającą poprzecznie, napinając ją w kierunku gwintu. Nie wkładać taśmy uszczelniającej bezpośrednio do gwintów. Przeciąć taśmę uszczelniającą za pomocą urządzenia tnącego i wcisnąć na luźny koniec. Wkręcić i dokręcić szczypcami do rur. W razie potrzeby wyregulować.
Materiał | Poliamid - PA |
Pokrycie | Pasta obojętna zawierająca silikon |
Kolor | Biały |
Długość | 160 m |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 130 °C |
Znak jakości | DVGW |