Szuflada Slidebox H84

Szuflada Slidebox H84, zestaw
SZUFLADA-NISKA-H84-SZARA-500

Nr art. 0684318106
EAN 4050641979650

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zestaw w opakowaniu

Wbudowany system hamowania



Mechanizm regulacji wysokości ±2 mm i regulacji bocznej 1 mm



Zakres dostawy:


  • 1 x boki szuflady H84, kolor zbliżony do RAL 7042 (para)

  • 1 x prowadnice pełnego wysuwu (para)

  • 1 x uchwyty ściany tylnej (para)

  • 1 x zaślepka (para)

  • 1 x łączniki frontu, do przykręcania (para)

Sprawdzone w teście 60 000 cykli

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wysokość znamionowa

H84

Długość znamionowa

500 mm

Materiał

Stal

Powłoka

Powłoka epoksydowa

Kolor

Szary, podobny do RAL 7042

Obciążalność przy 60000 cykli

35 kg

Rodzaj wyciągu

Pełny wysuw

Układ otwierania/zamykania

Płynne zamykanie

Regulacja na boki

+/- 1 mm

Regulacja wysokości

+/- 2 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Profil frontu wewnętrznego

FRONT-WEWNĘTRZNY-WYSOKI

Do Slidebox H135