Szuflada Slidebox H84
Szuflada Slidebox H84, zestaw
SZUFLADA-NISKA-H84-SZARA-550
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wbudowany system hamowania
Mechanizm regulacji wysokości ±2 mm i regulacji bocznej 1 mm
Zakres dostawy:
- 1 x boki szuflady H84, kolor zbliżony do RAL 7042 (para)
- 1 x prowadnice pełnego wysuwu (para)
- 1 x uchwyty ściany tylnej (para)
- 1 x zaślepka (para)
- 1 x łączniki frontu, do przykręcania (para)
Sprawdzone w teście 60 000 cykli
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Wysokość znamionowa | H84 |
Długość znamionowa | 550 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Powłoka epoksydowa |
Kolor | Szary, podobny do RAL 7042 |
Obciążalność przy 60000 cykli | 35 kg |
Rodzaj wyciągu | Pełny wysuw |
Układ otwierania/zamykania | Płynne zamykanie |
Regulacja na boki | +/- 1 mm |
Regulacja wysokości | +/- 2 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!