Pneumatyczne bezpieczne złącze WSafe® 2000 ze złączką komfortową
Złącze bezpieczne wSafe 2000 z komfort. połącz.
SZYBKOZŁĄCZKA-PN-S2000-PU-6.5MM
WSAFE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Optymalne zasilanie sprężonym powietrzem i dostarczanie energii do odbiorników pneumatycznych
Zawór optymalizacji przepływu zapewniający duży przepływ do 2250 l/min, a także maksymalne ciśnienie robocze 16 bar. Pozwala to uzyskać wyższą wydajność oraz zmniejszyć koszty energii dla użytkownika.
Wysoki stopień ochrony i odporność na korozję nawet w trudnych warunkach
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża trwałość
Tuleja blokująca ze stali hartowanej
Bezpieczne odłączanie jedną ręką
Złącze bezpieczne z jednostopniowym procesem rozłączania ułatwia rozłączanie jedną ręką poprzez odciągnięcie tulei blokującej. Automatyczne rozszczelnienie złącza z zabezpieczeniem przed odbijaniem przewodu.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej | 6,5 mm |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 10 mm |
Długość (L) | 64 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 23,5 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 20 mm |
Przepływ | 2250 l/min |
Odporność temperaturowa min./maks. | -20 do 100 °C |