Szybkozłączka do instalacji ze złączem komfortowym Seria 2000
Szybkozłączka do pneumat. komfort 2000
SZYBKOZŁĄCZKA DL-7.2-SL-PU 11X16MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysoki przepływ, do 2100 l/min, maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Optymalne dostarczanie sprężonego powietrza i wykorzystanie go przez urządzenia przekłada się na wyższą wydajność i niższe koszty energii.
Ergonomicznie ukształtowana tuleja blokująca
Zapewnia bezpieczny chwyt i zapobiega ześlizgiwaniu się elementów.
Niska siła łączenia umożliwia obsługę jedną ręką.
Proste, szybkie i bezpieczne łączenie i rozłączanie wymaga jedynie minimalnej siły.
Szczelne połączenia
Niski pobór mocy i wysoka wydajność
Hartowane tuleje blokujące
Maksymalna obciążalność i wysoka trwałość.
Powierzchnie zewnętrzne chromowane, niklowane lub ocynkowane.
Duża odporność na korozję, ochrona nawet w wymagających warunkach.
Złączki serii 2000 są zgodne z normą europejską; szerokość znamionowa: 7,6 mm.
Profile Euro są zgodne z innymi złączkami sprężonego powietrza
Materiał: Stal
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do węża o średnicy wewnętrznej | 11 mm |
Przeznaczone do węża o średnicy zewnętrznej | 16 mm |
Długość (L) | 68 mm |
Średnica zewnętrzna (D) | 23 mm |
Rozmiar klucza (SW) | 24 mm |
Przepływ | 2100 l/min |