Prosty łącznik wtykowy
ZŁĄCZE PNEUMATYCZNE PROSTE-D16MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Szybkie i łatwe zamontowanie i wymontowanie przewodu sztywnego/elastycznego
Mniejsze ryzyko wycieków
Ze względu na mniejszą liczbę elementów
Konstrukcja z mosiądzu odpornego na korozję
Oszczędność pieniędzy
Dzięki ograniczeniu czasu montażu i napraw
Zgodność z międzynarodowymi normami DIN, DOT i SAE
Czynnik roboczy:
Sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze:
Zgodność z wymaganiami normy DIN 74324
Temperatura robocza:
Od -40°C* do +100°C
(* w temperaturach poniżej +2°C należy monitorować jakość powietrza)
Przewody elastyczne:
Zgodność z wymaganiami normy DIN 74324
Materiał:
- Korpus łącznika: Mosiądz
- Tuleja wzmacniająca rurę: Mosiądz niklowany
- Wielowypustowy pierścień zacisku mocującego: Mosiądz niklowany
- O-ring: Buna N (mała zawartość nitrylu)
W przypadku większych długości przewody „wibrują” niezależnie od tego, czy są wykonane ze stali, miedzi czy tworzywa sztucznego. Dlatego wszystkie sztywne przewody hamulcowe (o średnicy 5-16 mm) należy przymocować do nadwozia lub ramy przy użyciu obejm do rur; w miarę możliwości używać obejm gumowanych, rozmieszczonych w odstępach 1 m i w żadnym przypadku nie większych niż 1,20 m.
- Złączki gwintowane są zgodne z wymaganiami normy DIN 74324
- Złączki gwintowane są zgodne z wymaganiami organizacji Department Of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) oraz Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Złączki gwintowane mają atest bezpieczeństwa TÜV do użytku w pneumatycznych układach hamulcowych
- w pojazdach użytkowych
Materiały dodatkowe(X)
- Do przewodów z poliamidu Ø od 6 do 16 mm
- Do podłączania elementów w pneumatycznym układzie hamulcowym oraz w dodatkowych układach pojazdów użytkowych.
Średnica zewnętrzna rury (T) | 16 mm |
Długość (L) | 61,5 mm |
Materiał | Mosiądz |