Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza
Aluminiowa lotnicza szyna mocująca bez kołnierza
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do różnych zastosowań transportowych
- Montaż zagłębiony w płaszczyźnie płyty głównej
- Do montażu na ścianie pojazdu
- W zestawie materiały mocujące
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | ZSB2000 |
Szerokość | 34 mm |
Wysokość | 9,6 mm |
Długość | 2000 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,107 kg |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Materiał | Aluminium |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!