Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

Aluminiowa lotnicza szyna mocująca bez kołnierza
LISTWA DO MOC.ZSB1500-34X9,5X1500MM

Nr art. 096380 266

EAN 4038898487685

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szyna mocująca aluminiowa airline bez kołnierza

Nr art. 096380 266
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
Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
  • Do różnych zastosowań transportowych

  • Montaż zagłębiony w płaszczyźnie płyty głównej

  • Do montażu na ścianie pojazdu

  • W zestawie materiały mocujące
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oznaczenie typu

ZSB1500

Szerokość

34 mm

Wysokość

9,6 mm

Długość

1500 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

0,800 kg

Kolor

Srebrny aluminiowy

Materiał

Aluminium

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pas mocujący z grzechotką do profilu airline

PAS MOCUJACY DO SZYN AL -RZG1011

Z uchem mocującym do profilu lotniczego
x 1 szt.
Pas mocujący z grzechotką do profilu airline

PAS MOCUJACY RZG1000-L=2M G=1,2KG

Z uchem mocującym do profilu lotniczego
x 1 szt.
Pas mocujący z grzechotką do profilu airline

PAS MOCUJACY -RZG4000

Z uchem mocującym do profilu lotniczego
x 1 szt.
Oczko do mocowania

OCZKO MOCUJACE DO SZYN - ZOE

Idealne rozwiązanie do mocowania pasów napinających lub innych przedmiotów, takich jak szczotki, wiadra, narzędzia lub wieszaki na ubrania.
x 1 szt.
Drążki zabezpieczające do profilu airline

DRAZEK ZABEZ.DO SZYN Z PIANKA L=2500MM

Możliwość indywidualnego skracania
x 1 szt.
Łącznik gwintowy

MOCOWANIE SRUBOWE M8 - SFL

Do mocowania elementów do szyn mocujących airline
x 1 szt.
Łącznik gwintowy

MOCOWANIE SRUBOWE - M10X1 -SMF

Do mocowania elementów do szyn mocujących airline
x 1 szt.
Łącznik gwintowy

MOCOWANIE SRUBOWE Z POKRET.-SFS

Do mocowania elementów do szyn mocujących airline
x 1 szt.
Drążki zabezpieczające z aluminium

SPNSTG-FZG-SS250

Możliwość indywidualnego skracania
x 1 szt.
Pas mocujący z blokadą zaciskową i okuciem

LASHSTRP-CAMBCKL-VEH-KSG54-F.AIRLINEPRFL

Nadaje się do nośności aż do 300 daN
x 1 szt.
Drążki zabezpieczające do profilu airline

DRAZEK MOCUJACY Z PIANKA-SS20 /L=2000MM

Możliwość indywidualnego skracania
x 1 szt.
Drążki zabezpieczające z aluminium

SPNSTG-FZG-SS200

Możliwość indywidualnego skracania
x 1 szt.
Oczko do mocowania

ANCRG-VEH-ZOA-ALURETAINER

Idealne rozwiązanie do mocowania pasów napinających lub innych przedmiotów, takich jak szczotki, wiadra, narzędzia lub wieszaki na ubrania.
x 1 szt.
Zaślepki do szyn mocujących aluminiowych airline

ZABEZP.KOŃCOWE-AKZSB

Do ochrony przed ostrymi krawędziami
x 1 szt.
Drążki zabezpieczające z aluminium

TIROD-VEH-SHORINGPOLE-ALU-SS15

Funkcja szybkiej regulacji
x 1 szt.
Drążki zabezpieczające z aluminium

DRAZEK MOCUJACY- ALU SS10

Funkcja szybkiej regulacji