Szyna mocująca aluminiowa airline, półokrągła
Aluminiowa lotnicza szyna mocująca, półokrągła
SZYNA -VEH-ZSC1495-ALU-PÓŁOKR.
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do różnych zastosowań transportowych
- Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
- W zestawie materiały mocujące
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | ZSC1495 |
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 11,5 mm |
Długość | 1495 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1,200 kg |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Materiał | Aluminium |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!