Szyna mocująca aluminiowa airline z kołnierzem
Aluminiowa lotnicza szyna mocująca z kołnierzem
SZYNA ALUM Z ROWKIEM - ZSA995
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do różnych zastosowań transportowych
- Nadaje się do wszystkich prętów mocujących, pasów mocujących i uch
- W zestawie materiały mocujące
Materiały dodatkowe(X)
Oznaczenie typu | ZSA995 |
Szerokość | 65 mm |
Wysokość | 11 mm |
Długość | 1000 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,800 kg |
Kolor | Srebrny aluminiowy |
Materiał | Aluminium |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!