Szyna do zawieszek szafek modułu dolnego
Szyna do zawieszki, do szafek podłogowych
LISTWA DO ZAWIESZENIA SZAFEK-(ZN)-H120MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo łatwy i szybki montaż
- Szyna ścienna z zatrzaskiem zabezpieczającym, który zapobiega przypadkowemu odłączeniu modułu
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Wysokość | 120 mm |
Szerokość | 120 mm |
Grubość | 8 mm |
Rozstaw otworów | 48 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!