Szyna ścienna
Szyna ścienna do zawieszki szafki SH
LISTWA-MONTAŻOWA-DO-SH25/40-TYP3-L-58MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bezpieczny montaż ścienny
Wbudowana blokada podnoszenia w połączeniu z zawieszką SH-64
Najpierw należy sprawdzić rozmiary szyn! Dopuszczalne są odchylenia do 0,5 mm.
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, biała |
Wysokość | 28,5 mm |
Szerokość | 5,5 mm |
Długość | 58 mm |
Rozstaw otworów | 32 mm |
Przeznaczony do zawieszek | SH 26 |