Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Szyny do montażu okien W-ABZ

Szyna montażowa do okien zab. przed upadkiem W-ABZ
KONSOLA-W-ABZ-D60-10-40-W.SCR-M8-RED

Nr art. 047974060

EAN 4062856295685

Ceny dostępne po zalogowaniu
Szyny do montażu okien W-ABZ

Nr art. 047974060

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Zabezpieczenie przed upadkiem mocowanie do regulowanych okien z atestem

Montaż zabezpieczający przed upadkiem z atestem



Uporządkowanie, elastyczność, bezpieczeństwo


System montażu okien W-ABZ umożliwia instalację zabezpieczonych przed upadkiem okien, która jest zgodna z odpowiednimi wytycznymi i normami.

Potwierdzenie właściwości

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.4-728

Uwaga

Wymiary są oparte na następujących atestach, normach i wytycznych:


  • Z-14.4-728 Mocowanie elementów okiennych odpornych na upadek

  • ETA-08/0190 Plastikowe kotwy do wielokrotnego mocowania nienośnych systemów w betonie i
    murze

  • ETA-11/0190 Wkręty samogwintujące do stosowania w konstrukcjach drewnianych

  • Wytyczne ETB dotyczące „elementów zapobiegających upadkom”

  • Wytyczne dotyczące planowania oraz wykonywania montażu okien i drzwi zewnętrznych, w szczególności Rozdział 5 (nr art.: 5995000000).

  • Eurocode 1 — Efekty
Obszar zastosowania

Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.4-728

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Cegła sylikatowa pełna, beton, drewno iglaste C24

  • Do montażu okien zabezpieczonych przed upadkiem
Instrukcja
  • Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi montażu.

  • System montażu okien W-ABZ jest również montowany do mocowania okna, aby zapobiec upadkowi.

  • System zamocowań W-ABZ można również zamontować obwodowo i używać go jako systemu zamocowań do okien. Na przykład przeniesienie siły wiatru można określić i zweryfikować.

Długość

60 mm

Materiał

Stal

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i kołnierzem piasta®

WKR-SAMOW-PIASTA-ŁEB-SW3/8-(RUS)-6,3X27

Wykonane w wersji bimetalicznej: stal nierdzewna A2, stal hartowana, powłoka Russipert®, łeb sześciokątny zbliżony do ISO 10666
Śruba do betonu z łbem płasko-soczewkowym W-BS/S

KOTWA-(W-BS/P)-(A2K)-TX30-5-25-6X60

Idealne do montażu szyn montażowych, materiałów panelowych lub paneli przeciwpożarowych, stal ocynkowana
x 100 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne