Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza Speed do cięcia glazury szklanej na mokro

Tarcza Speed do cięcia glazury szklanej na mokro
TARCZA-DIAMENT-DO GLAZURY-BR30/25,4-D350
ZEBRA

Nr art.: 5526871353

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tarcza Speed do cięcia glazury szklanej na mokro

Nr art.: 5526871353

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Premium diamond cutting disc with very narrow cutting surface. Special fine-grained segment mix and closed edge for a very fast and extremely clean cut. For material up to approx. 20 mm thick.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość skrawania (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Średnica (Ø)

350 mm

Otwór

30 mm

Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego

25,4 mm

Wysokość segmentu

9,5 mm

Grubość segmentu

2 mm

Sposób mocowania segmentów

Spiekane

Maks. prędkość obrotowa

4400 U/min(rpm)

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s