Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza diam. do asfaltu do przecinarki i szczelin.

Tarcza diam. do asfaltu do przecinarki i szczelin.
TARCZA DIAM- DO ASFALT-600X25,4

Nr art.: 0668270601

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tarcza diam. do asfaltu do przecinarki i szczelin.

Nr art.: 0668270601

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Diamond cutting disc developed for road construction

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Średnica (Ø)

606 mm

Otwór

25,4 mm

Wysokość segmentu

10 mm

Grubość segmentu

4,2 mm

Ilość segmentów

34 Szt.

Sposób mocowania segmentów

Laser

Maks. prędkość obwodowa

100 m/s