Tarcza diamentowa do asfaltu
Diam. tarcza tn., asfalt,cięcie ręczne/przecinarka
TARCZA-DIAMENT-DO-ASFALTU-BR25,4-D350MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Specjalne segmenty chroniące ostrze główne przed podcięciem
- Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych.
- Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.
- Chcąc uzyskać kształt krzywej, zaleca się nacinać przekroje większych elementów na kilku odcinkach.
- Podczas pracy nie należy wywierać nacisku na tarczę — ciężar urządzenia jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów — ryzyko obrażeń!
- Należy zawsze używać okularów ochronnych i odzieży ochronnej, nawet jeśli urządzenie, w którym jest zamontowana tarcza, ma zaawansowane zabezpieczenia.
- Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania.
- Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.
- Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.
- Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej.
- Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).
- Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia.
Materiały dodatkowe(X)
Do pił ręcznych i jezdnych
Do cięcia na sucho i mokro
Do asfaltu, betonu (abrazyjnego), świeżego betonu, zaprawy, tynku, listew kierunkowych, miękkich cegieł silikatowych
Średnica (Ø) | 350 mm |
Otwór | 25,4 mm |
Wysokość segmentu | 10 mm |
Grubość segmentu | 3,2 mm |
Ilość segmentów | 21 szt |
Sposób mocowania segmentów | Laser |
Maks. prędkość obrotowa | 5400 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 100 m/s |