Tarcza diamentowa speed, do cięcia na mokro płytek ceramicznych
Tarcza diamentowa Speed do cięcia na mokro
TARCZA-DIAMENTOWA-DO-GLAZ-BR30/25,4-D300
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Niezwykle precyzyjne cięcie
Dzięki segmentom z mieszaniny drobnoziarnistych diamentów ze specjalnym spoiwem.
Udoskonalona charakterystyka cięcia
Specjalnie ukształtowane szczeliny rozszerzeniowe, jak również minimalne przerwy ostrza głównego.
Mniejsze obciążenie silnika maszyny
Mniejszy opór w materiale ze względu na niezmiernie cienkie segmenty.
Mniejsze opory cięcia
Tarcza jest również stabilizowana wzmocnieniem systemowym wokół kołnierza.
Zastosowanie w maszynach z mocowaniem 25,4 i 30 mm
Zamontowany fabrycznie pierścień redukcyjny można w razie potrzeby usunąć, aby powiększyć otwór mocujący do 30 mm.
Materiały dodatkowe(X)
Wersja zaprojektowana specjalnie dla płytek ceramicznych, kamionki i porównywalnych materiałów.
Do cięcia na mokro, na maszynach stacjonarnych.
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość skrawania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Średnica (Ø) | 300 mm |
Otwór | 30 mm |
Średnica wewnętrzna pierścienia redukcyjnego | 25,4 mm |
Wysokość segmentu | 9,5 mm |
Grubość segmentu | 1,6 mm |
Sposób mocowania segmentów | Spiekane |
Maks. prędkość obrotowa | 5100 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |