Diamentowa tarcza tnąca, turbo, plac budowy
Diam. tarcza tnąca budowa szlifierka kątowa Turbo
TARCZA DIAMENTOWA DO TW.SZT.125/22,23
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zamknięta krawędź tnąca
Bardzo czyste cięcie
Wytłaczane ostrze główne w przypadku Ø 180 i 230 mm
- Duża płynność działania
- Tarcza nie bije osiowo i nie wibruje
Otwory chłodzące
Udoskonalone rozpraszanie ciepła
- Diamentowe tarcze tnące tępią się w wyniku pracy ze zbyt wysoką prędkością obrotową i szybko zużywają się przy zbyt niskiej prędkości obwodowej powierzchni zewnętrznych
- Po stępieniu (wskazywanym przez silne iskrzenie) należy naostrzyć tarczę w materiale ściernym np. w piaskowcu, kilkoma cięciami
- Ciąć większe obrabiane przedmioty w kilku miejscach (obracać)
- Pracować bez dociskania – masa maszyny jest wystarczająca. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.
- Diamentowe tarcze tnące są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia i odrywanie segmentów – ryzyko obrażeń!
- Mimo wysokiego poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez narzędzie, podczas pracy należy zawsze nosić okulary ochronne i odzież ochronną
- Przestrzegać informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa), ograniczeń korzystania i Instrukcji bezpieczeństwa
- Kierunek strzałki na tarczy musi być zgodny z kierunkiem obrotu maszyny
- Nie wolno używać do szlifowania bocznego
- Używać odpowiedniej osłony
- Mocowanie musi być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego specjalistę (nie używać siły, używać czyste kołnierze mocujące tego samego rozmiaru, wykonać przebieg próbny)
- Jeśli narzędzie szlifierskie uległo zakleszczeniu, było nieprawidłowo używane lub zostało uszkodzone, stanowi ono zagrożenie i może spowodować poważne obrażenia ciała
Materiały dodatkowe(X)
Do szlifierek kątowych
Do cięcia na sucho i mokro
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Wysokość segmentu | 20 mm |
Grubość segmentu | 2,5 mm |
Ilość segmentów | 1 szt |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |