Wytrzymała tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej Ceraline Longlife & Speed
CERALINE zgrubna tarcza szlifierska
TARCZA-LONGLIFE&SPEED-7,0-BR22,23-D230
CERALINE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokowydajne ceramiczne ziarno ścierne i optymalny system wiązania
- Wyjątkowo wysoka trwałość
- Maksymalne i bardzo szybkie usuwanie materiału
- Optymalne właściwości ścierne
- Maksymalny komfort pracy
- Szlifowanie na zimno
- Niewielki docisk
Znacznie mniejsze obciążenie dla użytkownika
Bardzo niskie drgania dzięki minimalnym tolerancjom wymiarów i niewyważenia
Bardzo wysokie rezerwy bezpieczeństwa i ekstremalnie niska podatność na złamania
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki
- Przechowywać w suchym miejscu, w pomieszczeniu o temperaturze 20°C
- Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Używać wyłącznie nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy docisk
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413
Materiały dodatkowe(X)
- Równie dobrze nadaje się do obróbki zwykłych stali konstrukcyjnych, wysokowytrzymałych stali konstrukcyjnych, stali budowlanych, narzędziowych i hartowanych, jak również do stali nierdzewnych, stopowych i wysokostopowych, nierdzewnych i kwasoodpornych oraz chromoniklowych
- Przeznaczona do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych
- Nadaje się do szlifowania z wolnej ręki za pomocą elektrycznych, akumulatorowych lub pneumatycznych szlifierek kątowych
Średnica x grubość | 230 x 7,0 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 6600 obr/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wydajność usuwania (system punktowy) | 4 z 4 punktów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!