Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali
Tarcza Speed do szlifowania stali
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo przyjemne i delikatne szlifowanie
- Wydajne ściernice do obróbki zgrubnej wzmocnione włóknem i żywicą syntetyczną
- Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym
- Wyjątkowo niska podatność na pękanie
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Upewnić się, że ściernica ma właściwy kąt styku.
Zbyt płytki kąt ustawienia spowoduje wyłamanie krążka w obszarze krawędzi.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane.
Szlifowanie krawędzi, powierzchni, twardych szwów spawalniczych itp.
Średnica x grubość | 125 x 7,0 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wydajność usuwania (system punktowy) | 3 z 4 punktów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!