Zgrubna tarcza do szlifowania stali
Tarcza do szlifowania do stali
TARCZA NIE.OD.DO SZL.ST.125X6.0X22.2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka odporność na pękanie
- Krążek o średniej twardości
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy nacisk styku
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Typowe stale konstrukcyjne, wytrzymałe stale konstrukcyjne, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane, szlifowanie krawędzi, szwów spawalniczych i powierzchni
Średnica x grubość | 125 x 6,0 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 12200 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |