Tarcza fibrowa z ceramicznym ziarnem ściernym Longlife & Speed
Tarcza fibrowa, ziarno ceramiczne Longlife/Speed
TARCZA FIRBOWA CERAMIC G36-D125X22,23MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Najmniejsza chropowatość i doskonałe wykończenie powierzchni dzięki precyzyjnemu kształtowi ziarna ściernego
Bardzo duża szybkość usuwania materiału i niskie temperatury szlifowania
Ze względu na wysoką wydajność ziarna ściernego i warstwy powłoki ściernej
Niewielki wymagany nacisk styku
Ze względu na wysoką wydajność ziarna ściernego
Wyjątkowo długa żywotność
Dzięki precyzyjnemu kształtowi, jednorodnemu i pionowo ukształtowanemu ziarnie ściernemu
Bez zawartości żelaza, chloru i siarki (<= 0,1%)
Precyzyjnie ukształtowane, całkowicie jednorodne ziarno Cubitron® II nie odpowiada żadnemu z licznych globalnych standardów ziarna (np. FEPA). Z tego powodu rozmiar ziarna jest podawany ze znakiem + oraz doświadczalnie przypisany do znanych serii ziarna (np. 36+).
3M® i Cubitron® są nazwami firmowymi 3M Company
Materiały dodatkowe(X)
Do szlifowania krawędzi i powierzchni, wyrównywania i wygładzania, usuwania zadziorów oraz obróbki szwów spawalniczych
Do użytku z ręcznymi szlifierkami pneumatycznymi lub elektrycznymi o prędkości obwodowej do 80 m/s w połączeniu ze stopą szlifierską
Obrabiane materiały: Stal nierdzewna, stal kwaso- i żaroodporna (wysokostopowa); stal i metale nieżelazne
Średnica (Ø) | 125 mm |
Średnica otworu mocowania | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 36+ |
Maks. prędkość obrotowa | 12000 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 7500 obr/min |
Nośnik | Włókno wulkanizowane |
Materiał ścierny | 3M Cubitron II mineralne tworzywo ścierne |
Kolor tarczy | Pomarańczowy/czerwony |
Baza kleju | Pełna żywica syntetyczna |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!