Tarcza fibrowa z korundem syntetycznym

Tarcza fibrowa z korundu normalnego
KRAZEK FIBROWY K.NOR.D115X22 P24

Nr art. 058011524
EAN 4011231482448

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Odporne na rozdarcia, bardzo elastyczne krążki szlifierskie

Otwór 22 mm z rowkiem krzyżowym



Materiał podkładowy z fibry


  • Wielkość ziarna 16-50: 0,8 mm

  • Wielkość ziarna 60-120: 0,6 mm


Bardzo elastyczne spoiwo z żywicy syntetycznej


Duża trwałość



Rozproszenie elektrostatyczne


Stałe prędkości usuwania materiału

Uwaga

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy


  • Tarcze fibrowe należy stosować wyłącznie z zatwierdzonymi i nieuszkodzonymi stopami szlifierskimi

  • Średnica tarczy fibrowej nie może być większa o ponad 15 mm od średnicy stopy szlifierskiej

  • Szlifowanie wgłębne nie jest dozwolone

  • Należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, rękawice, ochronniki słuchu itp.

  • Przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i z dala od źródeł ciepła. Nie przechowywać w wilgotnych miejscach ani na podłodze

  • Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 18–22°C i w wilgotności względnej powietrza 45–60%
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do stosowania w ręcznych pneumatycznych lub elektrycznych szlifierkach kątowych do maks. prędkości obwodowej 80 m/s w połączeniu ze stopą



Szlifowanie krawędzi i powierzchni na płaskich i zakrzywionych częściach:


  • Wielkość ziarna 16-40: Wyrównywanie szwów spawalniczych, zgrzein punktowych, szwów lutowniczych. Usuwanie zadziorów z części blaszanych, odlewanych i kutych. Szlifowanie nadlewów

  • Wielkość ziarna 40-80: Wygładzanie spoin czołowych, naprawa wykruszeń krawędzi oraz szlifowanie odsłoniętych blach i innych powierzchni metalowych

  • Wielkość ziarna 40-120: Usuwanie rdzy, zeszlifowywanie starych warstw farby, precyzyjne szlifowanie podczas naprawy pojazdów


Obrabiane materiały:


Stal, metale nieżelazne, żeliwo i stopy aluminium

Średnica (Ø)

115 mm

Średnica otworu mocowania

22,23 mm

Rozmiar ziarna

24

Maks. prędkość obrotowa

13300 obr/min

Zalecana prędkość obrotowa

8300 obr/min

Nośnik

Włókno wulkanizowane

Materiał ścierny

Zwykły korund

Kolor tarczy

Brązowy

Baza kleju

Pełna żywica syntetyczna

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Stopa szlifierska

TALERZ MOCUJACY Z NAKRETKA D115

Kompletny zestaw z nakrętką mocującą
x 1 szt.
Stopa szlifierska

TALERZ MOCUJACY Z NAKRETKA D125

Kompletny zestaw z nakrętką mocującą
x 1 szt.
Stopa szlifierska

TALERZ MOCUJACY Z NAKRETKA D180

Kompletny zestaw z nakrętką mocującą