Ściernica lamelowa do stali węglowej i stali nierdzewnej
Ściernica płatkowa filcowa, korund, Red Line
TARCZA LAMELOWA RED LINE D125 G80
REDSTRIPE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Optymalna wydajność szlifowania i długa żywotność.
- Wysoka odporność na pęknięcie.
- Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
- Płótno ścierne z korundu kalcynowanego
- Talerz mocujący z włókna szklanego.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Rozmiar ziarna | 80 |
Konstrukcja | Wypukła |
Materiał tarczy nośnej | Tkanina z włókna szklanego |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Materiał ścierny | Tlenek glinu (korund) |