Dociskowy, kompaktowy krążek włókninowy
Dociskowy, kompakt.krążek włókn.,płyta materiał.
TR.PRAS.WŁOKN.DO SZLIF KŠT.125/MIĘKK
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wysoka wydajność usuwania i najniższa chropowatość
- Stała jakość powierzchni
- Szybsze osiąganie wysokiej jakości usług bez modyfikacji geometrii przedmiotu obrabianego
- Osiąganie najniższej chropowatości w jednej operacji, np. od Ra 1,4301 do 0,02
- Długa żywotność i komfort pracy
Jakość powierzchni jest mierzona chropowatością (wartość Ra).
Materiały dodatkowe(X)
Niebieski/zielony/żółty dla stali, stali nierdzewnej i metali nieżelaznych
Idealne rozwiązanie do usuwania szwów spawalniczych i łączenia wykończenia szlifierskiego w obszarach szwów spawalniczych.
Obszary zastosowania wyższych poziomów twardości
- Usuwanie zadziorów aluminiowych
- Usuwanie zadziorów z części wykrawanych
- Zaokrąglanie ostrych krawędzi i części wykrawanych
- Czyszczenie styków metalowych
- Usuwanie klejów, żywic syntetycznych i nadmiaru lub rozlanego kleju
- Usuwanie rdzy i przetrawień
Obszary zastosowań niższych poziomów twardości
- Tworzenie dekoracyjnych powierzchni na stali nierdzewnej
- Łączenie powierzchni do usunięciu szwów spawalniczych
- Przygotowywanie powierzchni z tytanu i stali nierdzewnej do polerowania
- Przygotowywanie metali nieżelaznych do powlekania
- Ostateczny etap obróbki wstępnej przed polerowaniem
- Błędy płynnego przenikania powierzchni
Średnica (Ø) | 125 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Twardość | 5 (miękkie) |
Konstrukcja | Bardzo drobne |
Rozmiar ziarna | bardzo drobne ziarno |
Min./maks. prędkość obrotowa | 4500-8000 obr/min |
Zalecana prędkość obrotowa | 4500 obr/min |
Przeznaczone do | Szlifierka kątowa |