Krążki materiałowe na rzepy:
Krążek materiałowy na rzepy D 115 mm
TKAN.SCIERNA RZEP D115MM P100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ciężka, wytrzymała tkanina na rzepy o wysokiej wytrzymałości,
dobra przyczepność do płyty, płaska i oszczędzająca czas montażu.
Ze względu na wiązanie żywicą syntetyczną
ziarno dobrze przylega i nie jest wrażliwe na wilgoć.
Ze względu na zagęszczenie korundu (tlenku glinu)
krążek ma dobre właściwości tnące, jest wytrzymały i zapewnia dobre usuwanie wiórów.
Krążek materiałowy na rzepy:
Mocne krawędzie, elastyczna tkanina z laminatem włókniny na rzepy. Dobre przywieranie ziarna ze względu na zastosowanie spoiwa z żywicy syntetycznej. Szybka wymiana krążków. Silne wiązanie do płyt.
Materiały dodatkowe(X)
Uniwersalna przydatność do obróbki wykańczającej metalu, drewna i tworzyw sztucznych.
- Wygładzanie cienkich szwów spawalniczych na płaskich i ukształtowanych powierzchniach
- Szlifowanie wykańczające rowków pilnika
- Usuwanie zadziorów na częściach z blachy
- Korekta defektów prasy na częściach z blachy
- Szlifowanie wykańczające narożników
- Usuwanie starych farb/wykończenie GFRP
- Zgrubne usuwanie rdzy
- Fazowanie krawędzi różnych materiałów
Firmy zajmujące się obróbką metalu, drewna i tworzyw sztucznych, obróbką blachy, naprawą pojazdów samochodowych.
Średnica | 115 mm |
Rozmiar ziarna | P100 |
System klejenia | Rzep |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!