Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów
Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca Longlife & Speed

Tarcza tnąca Longlife & Speed
TR.KORUNDOWA A2 D125X1.0MM LONGLIFE
ZEBRA

Nr art.: 0664631250

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tarcza tnąca Longlife & Speed

Nr art.: 0664631250

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 25

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

The high-tech cutting disc for extreme demands on cutting capacity and versatility with large safety buffer.

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Średnica

125 mm

Grubość

1 mm

Otwór

22,23 mm

Wykonanie

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

12250 U/min(rpm)