Tarcza tnąca do stali, long-life
TARCZA KORUND 350X3.0/25,4
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane
Cięcie materiałów litych, rur grubościennych, profili i blach cienkich
Średnica | 350 mm |
Grubość | 3 mm |
Otwór | 25,4 mm |
Wykonanie | Prosty |
Maks. prędkość obrotowa | 5400 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 100 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!