Tarcza tnąca Longlife do stali
Tarcza tnąca do stali Longlife
TARCZA ZEBRA LL CIE.ST.115X2.5X22.2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Tarcze tnące o wysokiej wydajności wzmocnione materiałem włóknistym i żywicą syntetyczną
- Do szlifowania ręcznymi szlifierkami kątowymi z napędem elektrycznym lub pneumatycznym.
- Wyjątkowo niska podatność na pękanie
- Minimalne tolerancje wymiarów i niewyważenia
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane.
Cięcie materiałów litych, rur grubościennych, profili i blach itp.
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica | 115 mm |
Grubość | 2,5 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 13300 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!