Tarcza tnąca do stali, long-life
TARCZA ZEBRA LL CIE.ST.300X3.5X22.2
ZEBRA
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane
Cięcie materiałów litych, rur grubościennych, profili i blach cienkich
Średnica | 300 mm |
Grubość | 3,5 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Wykonanie | Płaskie |
Maks. prędkość obrotowa | 5100 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!