Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca Longlife do stali

Tarcza tnąca do stali, long-life
TARCZA ZEBRA LL CIE.ST.350X4.0X20.0
ZEBRA

Nr art. 0670103524

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tarcza tnąca Longlife do stali

Nr art. 0670103524

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x10 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wyjątkowo długa żywotność, optymalna wydajność cięcia materiału litego i kształtowanego i bardzo wysoka stabilność boczna.
  • Wysokowydajne tarcze tnące wiązane żywicą syntetyczną, wzmacniane materiałem włóknistym

  • Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi

  • Wyjątkowo niska podatność na pękanie

  • Niskie tolerancje wymiarowe i niewyważenia
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Karta katalogowa 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Obszar zastosowania

Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane



Cięcie materiałów litych, rur grubościennych, profili i blach cienkich

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Średnica

350 mm

Grubość

4 mm

Otwór

20 mm

Wykonanie

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

5400 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

100 m/s

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane
x 1 szt.
Szlifierka kątowa EWS 17-125-EQ POWER

SZLIFIERKA KĄTOWA-EWS 17-125-EQ POWER

MASTER
Szlifierka kątowa o mocy 1700 W z pewnym uchwytem, szybko usuwająca materiał z maksymalną wydajnością. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia
x 1 szt.
Bezpieczna szlifierka kątowa SWS 26-230-T

SZLIFIERKA KĄTOWA DWURĘCZNA-SWS 26-230T

MASTER
Niezwykle mocna i bezpieczna szlifierka kątowa z trwałym silnikiem o mocy 2600 W oraz wyłącznikiem czuwakowym i hamulcem wybiegowym
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.