Tarcza tnąca Speed do stali

Tarcza tnąca do stali Speed
TARCZA ZEBRA CIECIA ST.230X2.0X22.2
ZEBRA

Nr art. 0664102302
EAN 4038898430988

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szczególnie do cienkościennych rur i profili, cienkich blach, blach nadwozia pojazdów mechanicznych
  • Wyjątkowa wydajność cięcia (bardzo krótkie czasy cięcia) i bardzo duża żywotność

  • Bardzo cienka powierzchnia zapewniająca precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i drgań (bardzo czyste i chłodne powierzchnie cięcia)

  • Bardzo wygodna obsługa chroni użytkownika i maszynę

  • Niskie straty podczas cięcia i niewielka ilość pyłu

  • Niski poziom hałasu i wysoka odporność na pęknięcia
Uwaga
  • Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia

  • Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane. Cięcie blachy metalowej, rur, profili, kabli stalowych, żelaza zbrojeniowego itp.

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Średnica

230 mm

Grubość

2 mm

Otwór

22,23 mm

Konstrukcja

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

6600 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane