Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej
Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Speed plus
TARCZA-SP-A2-CE-TH0,6-BR22,2-D125
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo krótkie czasy cięcia
- Niezwykle cienka konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i nierówności (bardzo czyste i gładkie powierzchnie cięcia)
- Bardzo łatwe użytkowanie, przyjazne dla użytkownika i maszyny
- Bardzo wysoka odporność na pękanie
- Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia
- Używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze zaciskać z metalowym pierścieniem po stronie maszyny
- Dodatkowe informacje można znaleźć na wkładce opakowania
- Spełnia wymogi KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)
- Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 12413 i OSA (The Organization for the Safety of Abrasives)
Materiały dodatkowe(X)
- Można używać do stali, a zwłaszcza do stali nierdzewnej
- Bardzo wysoka wydajność cięcia rur cienkościennych i profili, cienkich blach, paneli karoserii itp.
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Średnica | 125 mm |
Grubość | 0,6 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!