Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Speed plus
TARCZA ZEBRA CIECIA A2.180X1.6X22.2
ZEBRA

Nr art. 0664131801
EAN 4038898431312

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo dobra wydajność cięcia oraz długa żywotność
  • Bardzo krótkie czasy cięcia

  • Niezwykle cienka konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i nierówności (bardzo czyste i gładkie powierzchnie cięcia)

  • Bardzo łatwe użytkowanie, przyjazne dla użytkownika i maszyny

  • Bardzo wysoka odporność na pękanie
Uwaga
  • Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia

  • Używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze zaciskać z metalowym pierścieniem po stronie maszyny

  • Dodatkowe informacje można znaleźć na wkładce opakowania
  • Spełnia wymogi KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)

  • Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 12413 i OSA (The Organization for the Safety of Abrasives)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Można używać do stali, a zwłaszcza do stali nierdzewnej

  • Bardzo wysoka wydajność cięcia rur cienkościennych i profili, cienkich blach, paneli karoserii itp.

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Średnica

180 mm

Grubość

1,6 mm

Otwór

22,23 mm

Konstrukcja

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

8500 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane