Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca Speed plus dla stali nierdzewnej

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej, speed plus
TARCZA ZEBRA CIECIA A2.50X1.0X6.0
ZEBRA

Nr art. 0664130501

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tarcza tnąca Speed plus dla stali nierdzewnej

Nr art. 0664130501
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
Szczególnie do cienkościennych rur i profili, cienkich arkuszy blachy, paneli nadwozia itp.
  • Ekstremalna wydajność cięcia (bardzo krótkie czasy cięcia) o bardzo długiej żywotności

  • Niezwykle cienka, zapewniająca precyzyjne, praktycznie bez zadziorów i terkotu (bardzo precyzyjne i chłodne powierzchnie cięcia),

  • Bardzo wygodna obsługa w celu ochrony użytkownika i maszyny

  • Niskie odpady skrawania i małe kurzenie

  • Niskim poziom hałasu i wysoka odporność na pęknięcia

  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Uwaga
  • Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej wynoszącej 20°C

  • Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować stosowaną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia

  • Pracować tylko z nieuszkodzonymi tarczami

  • Nie blokować/pochylać tarczy podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku

  • Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Można używać do KWU Class II (np. rurociągów i konstrukcji reaktora)



Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.

Obszar zastosowania

Blachy ze stali nierdzewnej, niestopowe stale nierdzewne, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe



Cięcie rur, przewodów wentylacyjnych, blach cienkich (np. pojemników, konstrukcji z blachy cienkiej), rur, drążków, zbrojeń stalowych, profili i szyn (w branży wodociągowej), drabinek kablowych i kanałów kablowych, kabli wysokiego napięcia, kabli stalowych, materiałów kompozytowych i tworzyw sztucznych itp.

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Średnica

50 mm

Grubość

1 mm

Otwór

6 mm

Wykonanie

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

30500 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s