Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Tarcza tnąca Speed plus dla stali nierdzewnej

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Speed plus
TARCZA ZEBRA CIECIA A2.60X1.0X6.0
ZEBRA

Nr art. 0664130601

Ceny dostępne po zalogowaniu

Tarcza tnąca Speed plus dla stali nierdzewnej

Nr art. 0664130601

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x50 szt.
Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Szczególnie do rur cienkościennych i profili, cienkich blach, paneli nadwozia itp.
  • Wyjątkowa wydajność cięcia (bardzo krótkie czasy cięcia) i bardzo duża żywotność

  • Bardzo cienka powierzchnia zapewniająca precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i drgań (bardzo czyste i chłodne powierzchnie cięcia)

  • Bardzo wygodna obsługa chroni użytkownika i maszynę

  • Niskie straty podczas cięcia i niewielka ilość pyłu

  • Niski poziom hałasu i wysoka odporność na pęknięcia

  • Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Uwaga
  • Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia

  • Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny

Odpowiednie dla KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)



Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.

Obszar zastosowania

Blachy ze stali nierdzewnej, specjalne stale niestopowe, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe



Cięcie rur, przewodów wentylacyjnych, blach (np. pojemników, konstrukcji z blachy), rur, drążków, zbrojeń stalowych, profili i szyn (w branży wodociągowej), drabinek kablowych i kanałów kablowych, kabli wysokiego napięcia, kabli stalowych, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych itp.

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Średnica

60 mm

Grubość

1 mm

Otwór

6 mm

Wykonanie

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

25000 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane
x 1 szt.
Szlifierka kątowa akumulatorowa AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

SZLIFIERKA KĄTOWA-AWS18-125P COMPT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa akumulatorowa szlifierka kątowa, przeznaczona do średnio intensywnych prac związanych z obróbką zgrubną i cięciem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników
x 1 szt.
Szlifierka kątowa EWS 17-125-EQ POWER

SZLIFIERKA KĄTOWA-EWS 17-125-EQ POWER

MASTER
Szlifierka kątowa o mocy 1700 W z pewnym uchwytem, szybko usuwająca materiał z maksymalną wydajnością. Doskonałe rozwiązanie do intensywnej obróbki zgrubnej i cięcia
x 1 szt.
Bezpieczna szlifierka kątowa SWS 26-230-T

SZLIFIERKA KĄTOWA DWURĘCZNA-SWS 26-230T

MASTER
Niezwykle mocna i bezpieczna szlifierka kątowa z trwałym silnikiem o mocy 2600 W oraz wyłącznikiem czuwakowym i hamulcem wybiegowym
x 1 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.

Struktura numeru artykułu Würth

Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informacje o cenach

Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk

Ilość

Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.