Tarcza tnąca Speed do stali
Tarcza tnąca do stali Speed
TARCZA ZEBRA CIECIA ST.125X1.0X22.2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Wyjątkowa wydajność cięcia (bardzo krótkie czasy cięcia) i bardzo duża żywotność
- Bardzo cienka powierzchnia zapewniająca precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i drgań (bardzo czyste i chłodne powierzchnie cięcia)
- Bardzo wygodna obsługa chroni użytkownika i maszynę
- Niskie straty podczas cięcia i niewielka ilość pyłu
- Niski poziom hałasu i wysoka odporność na pęknięcia
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Zawsze stosować odpowiednią maskę ochronną podczas cięcia
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić właściwy nacisk styku
- Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze mocować metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane. Cięcie blachy metalowej, rur, profili, kabli stalowych, żelaza zbrojeniowego itp.
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Średnica | 125 mm |
Grubość | 1 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Prosty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!