Tarcza tnąca do stali
Tarcza tnąca do stali, prędkość
TARCZA NIE.OD.DO CIE.ST.125X2.5X22.2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Standardowa tarcza tnąca wiązana żywicą syntetyczną, wzmacniana materiałem włóknistym
- Do ręcznego cięcia elektrycznymi lub pneumatycznymi szlifierkami kątowymi
- Wysoka odporność na pękanie
- Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
- Przechowywanie: W suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować wyłącznie w odpowiedniej odzieży ochronnej.
- Zawsze stosować stosowną maskę ochronną podczas wykonywania cięcia.
- Nie wolno używać uszkodzonych tarcz.
- Nie wolno blokować/pochylać tarczy podczas cięcia. Zwiększone ryzyko pęknięcia!
- Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku
- Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa zgodne z normą europejską EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane
Cięcie materiałów litych, rur, profili i blach cienkich
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica | 125 mm |
Grubość | 2,5 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!