Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Basic
Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Basic
TARCZA KORUNDOWA A2 D115X1.0MM OTW22,2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Standardowe tarcze tnące wzmocnione włóknem i żywicą syntetyczną
- Duża odporność na włamanie
- Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C. Podczas pracy należy zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną. Zawsze stosować odpowiednią osłonę podczas cięcia. Używać tylko nieuszkodzonych tarcz. Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia — zwiększone ryzyko pęknięcia! Zapewnić prawidłowy nacisk w miejscu styku. Zawsze mocować tarcze tnące (prosta konstrukcja) metalowym pierścieniem w kierunku maszyny.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Cięcie blachy cienkiej, rur, profili, żelaza zbrojeniowego itp.
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Skrawalność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Łatwość obsługi (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość cięcia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Średnica | 115 mm |
Grubość | 1 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Prosty |
Maks. prędkość obrotowa | 13300 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |