Tarcza tnąca Speed do stali nierdzewnej

Tarcza tnąca do stali nierdzewnej Speed plus
TARCZA DO CIECIA A2 100X1,0 OTW D100MM
ZEBRA

Nr art. 0664131000
EAN 4048539223381

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo dobra wydajność cięcia oraz długa żywotność
  • Bardzo krótkie czasy cięcia

  • Niezwykle cienka konstrukcja zapewnia precyzyjne cięcie, niemal bez zadziorów i nierówności (bardzo czyste i gładkie powierzchnie cięcia)

  • Bardzo łatwe użytkowanie, przyjazne dla użytkownika i maszyny

  • Bardzo wysoka odporność na pękanie
Uwaga
  • Przechowywanie: w suchym miejscu, w temperaturze otoczenia 20°C

  • Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej

  • Zawsze stosować odpowiednią osłonę ochronną podczas cięcia

  • Używać tylko nieuszkodzonych tarcz

  • Nie zakleszczać/przechylać tarcz podczas cięcia - zwiększone ryzyko pęknięcia!

  • Zapewnić właściwy nacisk styku

  • Tarcze tnące (konstrukcje proste) zawsze zaciskać z metalowym pierścieniem po stronie maszyny

  • Dodatkowe informacje można znaleźć na wkładce opakowania
  • Spełnia wymogi KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)

  • Spełnia najwyższe wymagania bezpieczeństwa normy europejskiej EN 12413 i OSA (The Organization for the Safety of Abrasives)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Można używać do stali, a zwłaszcza do stali nierdzewnej

  • Bardzo wysoka wydajność cięcia rur cienkościennych i profili, cienkich blach, paneli karoserii itp.

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Skrawalność (system punktowy)

4 na 4 punkty

Łatwość obsługi (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość cięcia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Średnica

100 mm

Grubość

1 mm

Otwór

10 mm

Konstrukcja

Prosty

Maks. prędkość obrotowa

15300 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Okulary ochronne CEPHEUS®

OKULARY OCHRONNE CEPHEUS BEZBARWNE

CEPHEUS
Okulary ochronne, lekkie i dobrze dopasowane