Szybka zgrubna tarcza do szlifowania stali i stali nierdzewnej
Tarcza Speed do szlifowania warstw. st./st.nierdz.
TARCZA ZEBRA SCIERNA A2 125X6.0X22.2
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie zawiera żelaza, chloru ani siarki (≤ 0,1%)
Odpowiednie dla KWU klasy II (np. budowa rurociągów i reaktorów)
Czarna warstwa drobnoziarnista: warstwa nośna (szlifowanie aktywne)
- Zachowuje się jak stopa szlifierska warstwy gruboziarnistej:
Podnosi bezpieczeństwo podczas szlifowania
Bez strzępienia tarczy
Równomierne szlifowanie
- Doskonałe tłumienie drgań
Zapobiega „chorobie białych palców”
Ochrona maszyny
Czerwona warstwa gruboziarnista
Aktywna warstwa szlifierska ze specjalnie osadzonymi ziarnami ściernymi
- Skuteczne szlifowanie przy niskim nacisku styku
- Bardzo chłodne szlifowanie (bez przebarwień materiału)
- Bardzo czyste wykończenie szlifowania
- Bez zatykania (tępienia) tarczy
Włóknina specjalna, średnio tkany materiał
- Większe bezpieczeństwo pracy dzięki optymalnemu przywieraniu ziarna i optymalnemu kompozytowi tarczy
- Połączenie ziarna zgrubnego i drobnego umożliwia wpływanie na wykończenie, np. poprzez zmianę kąta lub ruchów szlifowania
- Przechowywanie: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej 20°C
- Pracować tylko w odpowiedniej odzieży ochronnej
- Wolno używać tylko nieuszkodzonych tarcz
- Zapewnić właściwy nacisk styku
Upewnić się, że ściernica ma właściwy kąt styku.
Zbyt płytki kąt ustawienia spowoduje wyłamanie krążka w obszarze krawędzi.
Spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa określone w normie europejskiej EN 12413.
Materiały dodatkowe(X)
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia, stale konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości, stale konstrukcyjne, stale narzędziowe, stale hartowane, arkusze stali nierdzewnej, niestopowe stale nierdzewne, stale stopowe i wysokostopowe, stale nierdzewne i kwasoodporne, stale chromowo-niklowe Także doskonałe rozwiązanie do obróbki stali i stali nierdzewnej. Szlifowanie krawędzi, powierzchni, twardych szwów spawalniczych, usuwania zadziorów itp.
Średnica x grubość | 125 x 6,0 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Zagięty |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal szlachetna |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość usuwania (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wydajność usuwania (system punktowy) | 4 z 4 punktów |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!