Tarcza tnąca, pokryta węglikami spiekanymi
Tarcze tnące pokryte węglikiem wolframu
TARCZA-DIAMENTOWA-TC-1,8-DR10,0-D76MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Oszczędność czasu
Różne materiały mogą być cięte jednym urządzeniem. Brak czasochłonnej wymiany maszyn i akcesoriów.
Szybkie, precyzyjne cięcie
- Dzięki specjalnej konstrukcji tarczy.
- Minimalna grubość tarczy i obecność szczelin tłumienia ułatwia wysoką prędkość obwodową 80 m/s.
Ogromna łatwość użytkowania
Wytrzymałe połączenie pomiędzy korpusem stalowym a węglikiem spiekanym zapewnia trwałość i bezpieczeństwo podczas cięcia (brak efektu odrzutu, np. jeśli gwoździe są cięte).
Elastyczne i łatwe w obsłudze
Każdy kierunek obrotu może zostać wybrany.
Materiały dodatkowe(X)
Miękkie/twarde drewno, drewno z gwoździami, sklejka, płyta wiórowa, MDF, płyta gipsowo-kartonowa i pilśniowa, tworzywa sztuczne (korytka kablowe, rurki lub podobne) itp. Do prac budowlanych i remontowych, w szczególności dla elektryków, hydraulików, stolarzy.
Średnica | 76 mm |
Grubość | 1,8 mm |
Otwór | 10 mm |
Maks. prędkość obrotowa | 20100 obr/min |