Taśma bitumiczna
Taśma bitumiczna z powłoką aluminiową
TASMA BITUMICZNA Z POWL.ALUM.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Doskonałe przyleganie
Taśma może być stosowana na większości chłonnych i niechłonnych powierzchni występujących w branży budowlanej takich jak asfalt, cegła, beton, włókna cementowe, ceramika, metal, szkło itp.
Dobra odporność na promieniowanie UV, czynniki atmosferyczne i wodę
Taśma bitumiczna może być również stosowana na zewnątrz i jest odporna na działanie deszczu i innych czynników pogodowych (nieodpowiednia do użytku pod wodą).
Masa bitumiczna jest zabezpieczona folią PE z dodatkiem silikonu
Masa bitumiczna jest zabezpieczona przed pyłem i kurzem aż do momentu zamontowania taśmy. Zapobiega to obniżeniu siły klejenia.
Może być stosowana na podłożach takich jak plexiglas czy poliwęglan
Taśma bitumiczna może być stosowana do w oranżeriach i szklarniach bez obawy o powstawanie pęknięć naprężeniowych.
Nie należy stosować taśmy bitumicznej na powierzchniach, po których chodzą ludzie lub jeżdżą pojazdy!
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki pracy w konkretnym zastosowaniu. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Do uszczelniania dachowych świetlików kopułkowych, ram okiennych, szklarni, oranżerii i innych elementów ze szkła i tworzyw sztucznych, a także nadkoli w przyczepach kempingowych.
Do naprawy rynien, rur opadowych i innych elementów metalowych.
Do uszczelniania ścian, podłóg i połączeń dachowych.
Powierzchnie powinny być suche, nośne, oczyszczone ze smaru i pyłu, nie mogą być również zmrożone.
Temperatura powierzchni nie może być niższa niż +5°C. W niższej temperaturze powierzchnię należy podgrzać przy użyciu palnika gazowego lub nagrzewnicy, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Chłonne i porowate podłoża należy wstępnie przygotować stosując preparat gruntujący do taśm butylowych i bitumicznych
W celu zapewnienia właściwej przyczepności należy docisnąć taśmę do powierzchni i wygładzić rolką dociskową lub podobnym narzędziem.
W przypadku łączenia fragmentów taśmy należy stosować zakłady co najmniej 50 mm.
Baza chemiczna | Uszczelniacz bitumiczny |
Nośnik | Folia aluminiowa wielowarstwowa |
Konstrukcja | Z okładziną |
Kolor | Aluminium (materiał podłoża) |
Długość | 10 m |
Szerokość | 50 mm |
Grubość całkowita | 1,5 mm |
Grubość nośnika | 40 µm |
Klasa materiału budowlanego/warunki | E / DIN EN 13501-1 |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 45 °C |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 80 °C |
Odporność na | Woda |
Odporne na promieniowanie UV | Tak |
Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki | Unlimited / przechowywać w chłodnym i suchym miejscu zabezpieczonym przed promieniowaniem słonecznym, w temperaturze od 10°C do 30°C |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!