Taśma klejąca, płócienna
Taśma klejąca, płócienna
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokiej jakości sztuczna przędza jedwabna
Taśma jest wyjątkowo odporna na rozrywanie, a zatem nadaje się do wzmacniania i zabezpieczania szerokiej gamy obiektów.
Wyjątkowo silny klej kauczukowy
Doskonała przyczepność nawet do nierównych, szorstkich i włóknistych powierzchni.
Powierzchnia przystosowana do pisania
Taśma doskonale nadaje się do oznaczania.
Lniana taśma klejąca nie jest odporna na promieniowanie UV, dlatego nie powinna być wystawiona na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
Klejone powierzchnie muszą być suche i oczyszczone z pyłu, tłuszczu i silikonu.
Aby zagwarantować dobre przyleganie, taśmę należy odpowiednio mocno i długo docisnąć do wiązanego materiału
Instrukcja użytkowania oraz zalecenia są oparte na naszych testach oraz doświadczeniach, przed każdym zastosowaniem należy przetestować produkt we własnym zakresie. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.
Materiały dodatkowe(X)
Wszechstronne i uniwersalne zastosowanie, np.:
- Wzmacnianie i zabezpieczanie krawędzi
- Wiązanie listew, drążków i kabli
- Znakowanie, owijanie i zabezpieczanie kabli
- Uszczelnianie i oznaczanie kartonów wysyłkowych, wiader i puszek
- Zakrywanie ostrych krawędzi przedmiotów i mocowanie krawędzi dywanów
Baza kleju | Guma |
Nośnik | Tkanina z włókna celulozowego |
Kolor | Czarny |
Grubość | 0,29 mm |
Siła przyczepności na 25 mm | 9 N |
Wydłużenie przy zerwaniu | 13.5 % |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 190 °C |
Min./maks. temperatura aplikacji | 5 do 25 °C |
Min./maks. temperatura podłoża | 5 do 25 °C |
Odporne na promieniowanie UV | Nie |
Przechowywanie od daty produkcji | 12 Miesiące |
Przechowywanie - warunki | przechowywać na leżąco w suchym miejscu zabezpieczonym przed pyłem i promieniowaniem UV, 20°C i wilgotność 50% |
Szerokość | 50 mm |
Długość | 50 m |